Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für HP 17X068NG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für HP 17X068NG
Original Netzteil für HP 17X068NG
Artikel-Nr.:
     467-MCBA102912
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612045660
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für HP17X068NG
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 45 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 2,31 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
2.31 A
Breite:
43 mm
Bruttogewicht:
0.23 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
22 mm
Länge:
94 mm
Leistungsaufnahme:
45 W
Marke:
HP
Originalzubehör:
ja
Produktbezeichnung:
Netzteil
GPSR:
Hewlett-Packard GmbH, Schickardstraße, 32, 71034, Böblingen, Deutschland, www.hp.com, info@hp.com, +49 7031 450
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook hp, netzteil notebook, 17X068NG, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.