Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Buchstaben-Signale M (Farbsystem Leitz/Elba) rosa VE=250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Color Buchstaben-Signale M (Farbsystem Leitz/Elba) rosa VE=250 Stück
Color Buchstaben-Signale M (Farbsystem Leitz/Elba) rosa VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-LITFLF900212
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     LF9002.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Signale
Buchstabensignale
Farbreiter
Farbsignale
  • in Spenderschachtel auf Rolle zu 250 Stück
  • extra stark haftend, kunststoffbeschichtet
  • Format 32 x 23 mm
  • 250 selbstklebende Etiketten je Schachtel auf Trägerband
  • Farbig bedruckt (Farbsystem Leitz / Elba, IFOSA-Farbschlüssel)
  • Folienlaminiert (greifen sich nicht ab).
  • Farben: M / rosa
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
32 mm
Farbe:
rosa
Höhe:
23 mm
Importdatum:
2019-01-04 00:00:00.000
Marke:
Litfax
Packungsinhalt:
250 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.