Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzradierer für Gom-Pen VE=2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzradierer für Gom-Pen VE=2 Stück
Ersatzradierer für Gom-Pen VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA782721
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M512511
EAN/GTIN:
     3154145125115
Suchbegriffe:
Radiermine Radierstift
Radierstrang Radierstift
Radierminenhalter
Radierstift
  • Maped Ersatzradierer für Gom-Pen
  • Durchmesser 6,75mm
  • weiß
  • Packung mit 2 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Ersatzradierer für Gom-Pen
Bruttogewicht:
0.018 kg
Durchmesser:
6.75 mm
EAN Packung:
3154145125119
EAN Palette:
3154145125116
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
133 mm
Marke:
Maped
Packungsinhalt:
2 Stück
Verwendung für:
Blei- und Farbstifte
Weitere Suchbegriffe: radierstift weiss, radierminenhalter, maped radierstift, Ersatzradierer, Ersatzradierstrang, Erstazradiergummi, Radier, Radiergummi, Ratzelfummel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,50*
€ 1,03*
1
€ 5,50*
ab € 0,35*
€ 1,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 12,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
M512500
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.