Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA751662 Herst.-Nr.: 318-3 EAN/GTIN: 4007817304556 |
| |
|
| | |
| - Folienschreiber LUMOCOLOR
- permanent
- der Folienstift, der nicht austrocknet
- nachfüllbar
- geruchsarme Tinte, wasserfest
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- sekundenschnell trocken
- Schaftfarbe: schwarz
- Strichstärke: 0,6 mm
- Schreibfarbe: blau
- Gehäuse aus 97% recyceltem Plastik
Weitere Informationen: | | abwischbar: | nein | Besonderheiten: | sekundenschnell trocken | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte | Bruttogewicht: | 0.0078 kg | Clip vorhanden: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | blau | Strichbreite: | 0,6 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, folienschreiber lumocolor permanent, trockenmarker lumocolor, trockenmarker, 318, CD, CDMarker, Faserschreiber, Feinschreiber, Fineliner, Folienstift, Marker, OHP, OHPMarker, OHPStift, Overheadmarker, Overheadstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Stift, Universalstift |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,70* | € 1,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,73* | € 1,29* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,73* | € 1,31* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 0,87* | € 1,33* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,78* | € 1,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|