Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler edding 1200 colourpen 1mm VE=20 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler edding 1200 colourpen 1mm VE=20 Farben
Fasermaler edding 1200 colourpen 1mm VE=20 Farben
Artikel-Nr.:
     467-KATA500402
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200-20
EAN/GTIN:
     4004764875177
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler edding 1200 colourpen
  • Fasermaler zum Schreiben, Malen, Colorieren, Hervorheben und Markieren
  • Ideal zum Anfertigen von Zeichnungen und zum kreativen Schreiben
  • Wassergelöste Tinte mit hoher Lichtbeständigkeit, auswaschbar auf Wasserbasis
  • Fasermaler mit schwarzem Kunststoffschaft und Rundspitze
  • Strichstärke: 1mm
  • Schreibfarben: schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange, braun, violett, rosa, hellblau, hellgrün, grau, türkis, olivgrün, hellorange, stahlblau, dunkelbraun, karminrot, rotviolett und englischrot
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Farbe:
20 Farben
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
Mine versenkbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
sortiert
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
0,5-1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler edding set, fasermaler, edding fasermaler, 1200, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 10,09*
€ 15,05*
2 Tage
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,05*
€ 15,07*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,96*
€ 16,24*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,35*
€ 17,27*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,75*
€ 17,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1300-20
ab € 10,27*
Ähnlich
edding
4-1500049
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.