Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Laser/Kopier wetterfest 45,7x21,2mm weiß VE=960 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten Laser/Kopier wetterfest 45,7x21,2mm weiß VE=960 Stück
Etiketten Laser/Kopier wetterfest 45,7x21,2mm weiß VE=960 Stück
Etiketten Laser/Kopier wetterfest 45,7x21,2mm weiß VE=960 Stück
Etiketten Laser/Kopier wetterfest 45,7x21,2mm weiß VE=960 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA323968
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4778-20
EAN/GTIN:
     4004182235423
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Wetterfeste-Etiketten
  • 45,7x21,2 mm
  • auf DIN A4 Bogen
  • weiss
  • 20 Blatt / 960 Etiketten
  • wasser- und wetterfest, öl- und schmutzbeständig
  • abwaschbar, reißfest, Uv-beständig
  • temperaturbeständig von -20 Grad C bis +80 Grad C
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
48
Anzahl Etiketten je Packung:
960
Ausführung:
Polyester
Blattformat:
A4
Breite:
45,7 mm
Etikettenbreite:
45.7 mm
Etikettenhöhe:
21.2 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
960 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, 20, aufkleber, avery, bedrucken, drucken, etiketten, folien, folienetiketten, L4778, L4778-20, L477820, wasserdichte, wetterfest, wetterfeste, wetterfeste-etiketten, wetterfesteetiketten, zweckform
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,76*
€ 23,26*
1 Tag
31
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,81*
€ 23,30*
2 Tage
82
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,38*
€ 27,87*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,82*
€ 27,87*
Lager 467
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,38*
€ 27,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,88*
€ 33,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,66*
€ 32,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,17*
€ 32,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,66*
€ 30,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,46*
€ 29,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,45*
€ 29,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,38*
€ 25,44
pro Packung
1 Packung enthält 960 Etiketten (ab € 0,02228* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.