Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA238053 Herst.-Nr.: 1822C EAN/GTIN: 3329680182200 |
| |
|
| | |
| - Speziell entwickeltes Qualitätspapier für moderne, hochauflösende Vollfarbkopierer sowie Vollfarblaserdrucker.
- Das DCP Papier ist die Referenzmarke für Werbegenturen.
- Das Papier ist doppelseitig nutzbar, alterungsbeständig und für alle Vollfarbkopierer sowie Laserdrucker geeignet.
- Das DCP Papier garantiert eine hervorragende Farbwiedergabe und Farben von höchster Brillanz.
- Farbe: weiß
- Format/Größe: DIN A3
- Inhalt: 500
- Sonstiges: 100 g/qm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | FSC zertifiziert | Blattformat: | A3 | Breite: | 297 mm | Bruttogewicht: | 6.237 kg | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 420 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 420 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | Clairefontaine | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 100 g/qm | Umweltzeichen: | FSC Mix | Weißegrad: | 168.5 CIE | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier 100g 169 cie, ink-jet druckerpapier, allroundpapier weiß, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 11,73* | € 16,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 11,97* | € 17,30* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 14,24* | € 19,98* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 14,00* | € 20,22* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 20,00* | ab € 12,35* | € 20,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02848* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|