Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsspray für Whiteboardtafeln 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reinigungsspray für Whiteboardtafeln 250 ml
Reinigungsspray für Whiteboardtafeln 250 ml
Artikel-Nr.:
     467-FRANZ1915
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1915
EAN/GTIN:
     4016946019156
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
  • Reinigungsspray
  • waschaktive alkoholische Lösung, schnelltrocknend
  • umweltfreundlich
  • Pumpsprayflasche ohne Treibgas
  • Inhalt/Setinhalt: 250 ml
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.28 kg
Höhe:
50 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1900 mm
Marke:
Franken
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4609
1
€ 5,95*
ab € 4,09*
€ 6,52*
1
€ 6,95*
ab € 4,01*
€ 6,53*
2 Tage
70
1
€ 5,49*
ab € 4,20*
€ 6,65*
Lager 467
2791
1
€ 5,87*
ab € 4,41*
€ 6,92*
1
€ 7,95*
ab € 4,35*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,01764* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-121000
ab € 7,72*
Ähnlich
Legamaster
7-121300
ab € 9,08*
Ähnlich
Soennecken
4831
ab € 1,52*
Ähnlich
Franken
Z1914
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.