Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monats-Aufstellkalender 985 20x15cm 1 Monat/1 Seite 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monats-Aufstellkalender 985 20x15cm 1 Monat/1 Seite 2025
Monats-Aufstellkalender 985 20x15cm 1 Monat/1 Seite 2025
Monats-Aufstellkalender 985 20x15cm 1 Monat/1 Seite 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602628
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602628
EAN/GTIN:
     4006928026289
Suchbegriffe:
Monatskalender
Monatsplan
Monatsplaner
Monatspläne
  • Monats-Aufstellkalender 985
  • 20x15cm
  • 1 Monat/ 1 Seite
  • mit Raum für tägliche Eintragungen
  • Ferientermine im Innenteil
  • Jahresübersicht auf der Rückwand
  • Drahtkammbindung
  • Tisch-Aufsteller
  • schwarz/blau/rot
  • 4-sprachig: DE/GB/FR/ES
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
1
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Breite:
200 mm
Einteilung:
1 Monat/Seite
Kalenderart:
Tischkalender
Länge:
150 mm
Marke:
Zettler
Sprachen:
DE/GB/FR/ES
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, zettler monatskalender, monatskalender, monatskalender tischkalender, 0000, 985, 985-0000, 9850000, Kalender, Wandkalender, Wandplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.