Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreimonatskalender 980 10,5x21cm mit Edelstahlaufsteller 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreimonatskalender 980 10,5x21cm mit Edelstahlaufsteller 2025
Dreimonatskalender 980 10,5x21cm mit Edelstahlaufsteller 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602626
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602626
EAN/GTIN:
     4006928026265
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
tischkalender 3-monatskalender
3 monatskalender
  • Dreimonats-Aufstellkalender 980
  • 10,5x21cm
  • Edelstahlaufsteller mit Magnetstreifen
  • Wochenzählung
  • Kopf geleimt
  • Datumschieber
  • Kalendarium DE/GB
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
3
Breite:
105 mm
Breite des Blattes:
105 mm
Datumschieber vorhanden:
ja
Einteilung:
3 Monate/Seite
Farbe:
weiß/grau
Kalenderart:
3-Monatskalender
Länge:
210 mm
Marke:
Zettler
Material:
Edelstahl
Sprachen:
DE/GB
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: zettler dreimonatskalender, 3Monatskalender, 6100, 980, 980-6100, 9806100, Kalender, Monatskalender, Monatsübersicht, Tischkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.