Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viermonatskalender 960 30x62,8cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viermonatskalender 960 30x62,8cm 2025
Viermonatskalender 960 30x62,8cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602617
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602617
EAN/GTIN:
     4006928026173
Suchbegriffe:
4-Monatskalender
Viermonatskalender
viermonatskalender zettler
4-monatskalender
  • 4-Monatskalender
  • 30 x 62,8 cm
    (inklusive 15 cm Kopftafel mit
    Jahresübersicht und Ferienterminen)
  • 4 Monate/1 Blatt
  • Wochenzählung
  • am Kopf geheftet und perforiert
  • Datumsschieber
  • Ferientermine DE/AT/CH
  • internationales Kalendarium
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
4
Breite:
300 mm
Datumschieber vorhanden:
ja
Einteilung:
4 Monate/Seite
Farbe:
weiß/grau
Kalenderart:
4-Monatskalender
Länge:
628 mm
Marke:
Zettler
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: 0011, 4Monatskalender, 960, 960-0011, 9600011, Kalender, Monatskalender, Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.