Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreimonatskalender 951 23,7x45cm rot/schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreimonatskalender 951 23,7x45cm rot/schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602607
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602607
EAN/GTIN:
     4006928026074
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
zettler dreimonatskalender
3 monatskalender
  • Dreimonatskalender 951
  • 23,7x45cm 
  • schwarz/rot
  • mit Motiv
  • Datumsschieber
  • Ferientermine DE/AT/CH
  • Feiertage DE/AT/CH
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
3
Breite:
237 mm
Breite des Blattes:
237 mm
Datumschieber vorhanden:
ja
Einteilung:
3 Monate/Seite
Farbe:
weiß/grau
Kalenderart:
3-Monatskalender
Länge:
450 mm
Marke:
Zettler
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: 0011, 3Monatskalender, 951, 951-0011, 9510011, Aktivitätenplaner, Jahresplaner, Kalender, Kartonjahresplaner, Kartonplaner, Mehrzweckplaner, Monatskalender, Planer, Wandkalender, Wandplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.