Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Querkalender 579 15,6x9,0cm 1 Woche/2 Seiten schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Querkalender 579 15,6x9,0cm 1 Woche/2 Seiten schwarz 2025
Mini-Querkalender 579 15,6x9,0cm 1 Woche/2 Seiten schwarz 2025
Mini-Querkalender 579 15,6x9,0cm 1 Woche/2 Seiten schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602587
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602587
EAN/GTIN:
     4006928025879
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
  • Taschenplaner 579 PP-Hülle schwarz
  • Büro-Kalender 15,6x9,0 cm
  • 1 Woche/2 Seiten
  • Monatsübersicht
  • Adressteil
  • Notizbereich
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
128
Art der Bindung:
Drahtbindung
Blattformat:
15,6x9cm
Breite:
156 mm
Breite des Blattes:
156 mm
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
90 mm
Höhe des Blattes:
90 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Wochenzählung vorhanden:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.