Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreimonatskalender 953 33,5x71cm blau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreimonatskalender 953 33,5x71cm blau 2025
Dreimonatskalender 953 33,5x71cm blau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602582
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602582
EAN/GTIN:
     4006928025824
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
  • Dreimonatskalender 953
  • 33,5x78cm
  • mit Kopftafel
  • Datumsschieber
  • 3 Blöcke
  • Feiertage DE/AT/CH
  • Ferientermine DE/AT/CH
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
3
Breite:
330 mm
Datumschieber vorhanden:
ja
Einteilung:
3 Monate/Seite
Farbe:
weiß/grau
Kalenderart:
3-Monatskalender
Länge:
680 mm
Marke:
Zettler
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Wand-Kalender, Wandkalender, zettler 3-monatskalender, monatskalender, zettler monatskalender, 0015, 3Monatskalender, 953, 953-0015, 9530015, Kalender, Monatsübersicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.