Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelschere Linkshänder spitz/rund 14cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelschere Linkshänder spitz/rund 14cm
Bastelschere Linkshänder spitz/rund 14cm
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO97651
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     97651
EAN/GTIN:
     4003801792118
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • WEDO Universalschere für Linkshänder aus rostfreiem Edelstahl, poliert
  • Mit messerscharfer Schneide und leichtem Gang
  • Einzeln schlank zugeschliffene Scherenblätter (spitz und rund)
  • Handgerecht geformter schwarzer Griff aus ABS-Kunststoff mit roten Soft-Einlagen, auf SB-Probierkarte
  • Länge: 14,0 cm
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Bruttogewicht:
0.034 kg
Grifffarbe:
schwarz/rot
Griffmaterial:
Kunststoff
Händigkeit:
Linkshand
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
140 mm
Marke:
Wedo
Material:
Edelstahl
Produktlänge:
14 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1,37*
€ 3,66*
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 2,03*
€ 3,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEDO
976 651
ab € 1,06*
Sonstiges
WEDO
97681
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.