Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Velocolor A4 gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordnungsmappe Velocolor A4 gelb
Ordnungsmappe Velocolor A4 gelb
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4442310
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4442310
EAN/GTIN:
     4000225038341
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Eckspanner VELOCOLOR
  • glanzkaschiert
  • 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden
  • Art des Verschlusses: Gummizugverschluss
  • Werkstoff: Karton
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 230 x 320 mm
  • max. Füllhöhe an Papier: 15 mm
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Höhe:
320 mm
Marke:
Veloflex
Material:
Karton
Seitenklappen:
ja
Tiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, eckspanner a 4 gelb pappe, eckspanner a4, eckspanner gelb, 4442, 44423, Eckspanner-Fächermappe, Eckspanner-Ordnungsmappe, EckspannerFächermappe, EckspannerOrdnungsmappe, Fächerbox, Gummizug, Gummizug-Fächermappe, Gummizug-Ordnungsmappe, GummizugFächermappe, GummizugOrdnungsmappe, Mappe, Ordnungs, Velocolor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
16
€ 5,87*
ab € 12,04002*
€ 18,14004*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 11,92002*
€ 18,37008*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,14004*
€ 21,58665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,65002*
€ 21,00352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,60002*
€ 19,75402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,86004*
€ 18,87345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,37002*
€ 18,29032
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,29004*
€ 18,19515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,04002*
€ 14,32762
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,00667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442319
ab € 2,23*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442 330
ab € 11,89002*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442351
ab € 11,85006*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442341
ab € 11,81004*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442371
ab € 1,47*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442321
ab € 11,82006*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442300
ab € 11,87004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.