Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttaschen mit Klappe A7 quer VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichttaschen mit Klappe A7 quer VE=10 Stück
Sichttaschen mit Klappe A7 quer VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VELO3307010
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3307010
EAN/GTIN:
     4000225052606
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
  • Sichttasche
  • DIN A7 Größe 77 x 120 mm
  • starkes PVC 180 my
  • Überfallklappe aus starker Hartfolie
  • Lochung mittig geschweißt
  • für Aushänge im Querformat
  • glasklar
Weitere Informationen:
Blattformat:
A7
Breite:
77 mm
Bruttogewicht:
0.045 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
120 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
180 mic
Öffnung:
kurze Seite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 2,98*
€ 5,28*
€ 6,95*
ab € 3,39*
€ 6,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3307000
ab € 29,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.