| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO3271800 Herst.-Nr.: 3271800 EAN/GTIN: 4000225058721 |
| |
|
| | |
| - Ausweishülle Document Safe
- Werkstoff: PP und Spezialfolie
- Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt
- Farbe: silber
- Gegen Datendiebstahl, zum Schutz vor unbefugtem Auslesen der persönlichen und biometrischen Daten, passend für 1 Karte mit RFID/NFC-Funkchip, wie z.B. ePerso, Kredit- und Krankenkassenkarten
- zum Einschub in das Steckfach der Geldbörse
- Produktverwendung: für ePerso, Ausweise etc.
- Anordnung der Lage der Öffnungsseite: schmale Seite
- Größe Innenteil (B x H): 90 x 63 mm
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 63x90mm | Breite: | 90 mm | Bruttogewicht: | 0.012 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | grau/silber | Farbname: | grau/silber | für Format: | 63x90mm | Höhe: | 63 mm | Länge: | 90 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) | Öffnung: | kurze Seite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, Glückwunschkarten Führerschein, Prüfungskarten Führerschein, RFID-Kartenschutzhülle, RFID-Schutzhülle, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Kreditkartenetui, Visitenkarten-Etui, Visitenkartenetui, aktenhülle veloflex, aktenhülle, sichthüllen silber, 3271, 32718, Ausleseschutzhülle, Ausweise, Ausweistasche, Datenschutzhülle, Document, Document-Safe, Documentsafe, Führerscheinhülle, Geldkartenschutzhülle, Karten, Karten-Tasche, Kartenschutzhülle, KartenTasche, Kreditkartenhülle, Kreditkartenschutz, NFC, Personalausweishülle, RFID, Safe, Schülerausweishülle, Sichthülle, Sparbuchhülle, Steckhülle, Tasche, Werkausweishülle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,48* | € 4,25* | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | € 5,49* | ab € 3,18* | € 4,39* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | € 4,99* | ab € 3,48* | € 4,80* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,19* | € 5,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|