| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO2215500 Herst.-Nr.: 2215500 EAN/GTIN: 4000225069598 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Beschriftungsfenster VELOCOLL Querformat
- 1 Karte pro Hülle
- Kartengröße: 212 x 152 mm
- mit selbstklebender Rückseite
- Material: PP
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Breite: | 212 mm | Bruttogewicht: | 0.012 kg | Farbe: | transparent | Haftklebung: | permanent | Höhe: | 152 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, veloflex beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster veloflex, Einstecktasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Mappentasche, Selbstklebetasche, Velocoll |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 38,40* | € 54,79* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 41,56* | € 57,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,384* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|