Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefthülle A5 PP grün transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hefthülle A5 PP grün transparent
Hefthülle A5 PP grün transparent
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1353140
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1353140
EAN/GTIN:
     4000225071034
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
  • Schulhefthülle aus PP-Folie
  • Format A5
  • transparente Folie
  • ohne Etikett
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.006 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
für Format:
A5
Höhe:
220 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, Heft-Umschlag, Hefteinband, Hefthülle, Heftschoner, Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, hefthülle a5 grün, bucheinband, veloflex bucheinband, 1353, 13531, Bucheinschlag, Buchhülle, Einschlaghülle, Einschlagschoner, Hülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,69*
€ 9,46*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 5,56*
€ 9,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1353150
ab € 5,61*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1353190
ab € 5,56*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1353110
ab € 5,59*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1353130
ab € 5,58*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1353120
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.