Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm hellblau
Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90120031
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90120031
EAN/GTIN:
     4008525108849
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • quadratisch
  • Format: 16,5x16,5cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
16,5x16,5cm
Breite:
165 mm
Farbe:
hellblau
Höhe:
165 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,54*
€ 37,5326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,01*
€ 36,9019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,90*
€ 32,011
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,29*
€ 31,2851
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160031
ab € 26,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030031
ab € 14,20*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080031
ab € 21,35*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050031
ab € 12,23*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100031
ab € 14,76*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140031
ab € 18,84*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150031
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.