Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm weinrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm weinrot
Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm weinrot
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90120025
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90120025
EAN/GTIN:
     4008525108795
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • quadratisch
  • Format: 16,5x16,5cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
16,5x16,5cm
Breite:
165 mm
Farbe:
weinrot
Höhe:
165 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Umschläge Sonderformat, briefhülle rot, briefumschläge farbig, briefhülle 100g, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,35*
€ 37,3065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,08*
€ 36,9852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,87*
€ 35,5453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,08*
€ 33,4152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,99*
€ 32,1181
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,38*
€ 31,3922
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160025
ab € 26,99*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030025
ab € 14,19*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080025
ab € 21,42*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050025
ab € 12,19*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100025
ab € 14,70*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140025
ab € 18,72*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150025
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.