Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm vanille


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm vanille
Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm vanille
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90120011
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90120011
EAN/GTIN:
     4008525108726
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • quadratisch
  • Format: 16,5x16,5cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
16,5x16,5cm
Breite:
165 mm
Farbe:
vanille
Höhe:
165 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,26*
€ 37,1994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,99*
€ 36,8781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,78*
€ 35,4382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,99*
€ 33,3081
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,90*
€ 32,011
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,29*
€ 31,2851
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160011
ab € 27,02*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030011
ab € 14,21*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080011
ab € 21,24*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050011
ab € 12,23*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100011
ab € 14,70*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140011
ab € 18,72*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150011
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.