Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm C6 eosin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm C6 eosin
Briefumschlag 100g/qm C6 eosin
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90050067
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90050067
EAN/GTIN:
     4008525105824
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • Format: C6
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Farbe:
eosin
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,29*
€ 19,3851
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,92*
€ 18,9448
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160067
ab € 26,87*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120067
ab € 21,89*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030067
ab € 14,28*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080067
ab € 21,39*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100067
ab € 14,78*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140067
ab € 18,70*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150067
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.