Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm B6 weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm B6 weiß
Briefumschlag 100g/qm B6 weiß
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90030000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90030000
EAN/GTIN:
     4008525105442
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • Format: B6
Weitere Informationen:
Blattformat:
B6
Farbe:
weiß
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, kuvert b6 100gr weiß, b6 briefumschlag weiß, b6 briefumschlag, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160000
ab € 26,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120000
ab € 21,97*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080000
ab € 21,29*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050000
ab € 12,15*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100000
ab € 14,71*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140000
ab € 18,87*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150000
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.