Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silhouetten-Laterne Drachen 15,3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silhouetten-Laterne Drachen 15,3cm
Silhouetten-Laterne Drachen 15,3cm
Silhouetten-Laterne Drachen 15,3cm
Silhouetten-Laterne Drachen 15,3cm
Silhouetten-Laterne Drachen 15,3cm
Artikel-Nr.:
     467-#URSU18750002
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     18750002
EAN/GTIN:
     4008525236313
Suchbegriffe:
Drachen-Papier
Drachenpapier
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
  • Silhouetten-Laterne
  • Set enthält Materialien zum Basteln einer Laterne Durchmesser 15,3 cm
  • Tonzeichenpapier gelasert, schwarz
  • Regenbogen-Transparentpapier
  • Laternentragebügel
  • Laternendeckel- und boden
  • Laternenstab
  • LED-Licht, inkl. 2 Batterien und 1 Klebepad
  • inklusive Bastelanleitung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
153 mm
Farbe:
mehrfarbig
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Drachen
Weitere Suchbegriffe: Laternenleuchten, laternenleuchten, Bastelset, Bild, Lampinion, Lampinionbastelset, Laterne, Laternen, Laternen-Bastelset, Laternen-Bild, Laternenbastelset, LaternenBild, Laternenfolie, Laternenkerzenhalter, Laternenstanzteil, Laternenzuschnitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.