Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastel-Stegplatten 23x33cm VE=10 Platten transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastel-Stegplatten 23x33cm VE=10 Platten transparent
Bastel-Stegplatten 23x33cm VE=10 Platten transparent
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12100016
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12100016
EAN/GTIN:
     4008525033035
Suchbegriffe:
Bastelstegplatte
  • Bastel-Stegplatten 2,2 mm
  • Bastelplatten aus Polypropylen
  • wasserfeste Modellbauplatten
Weitere Informationen:
Blattformat:
23x33cm
Breite:
230 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
10 Platten
Weitere Suchbegriffe: Bastelplatten, Bastelstegplatten, Kunststoffplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.