Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer Hängeparker Wall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständer Hängeparker Wall
Fahrradständer Hängeparker Wall
Fahrradständer Hängeparker Wall
Fahrradständer Hängeparker Wall
Fahrradständer Hängeparker Wall
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAPRJ0101434
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     PRJ0101434
EAN/GTIN:
     8698473907876
Suchbegriffe:
Fahrrad-Aufhänger
Hängeparker
Reihen-Hängeparker
fahrrad-aufhänger wandmontage
  • Raumsparender Fahrradhalter
  • Einfache Wandmontage der Grundplatte mit Dübeln
  • Robuste 17 mm Rundrohr-Konstruktion
  • Kunststoff-Felgenschutz
  • Mindestraumhöhe 2000 mm
  • Stellraumtiefe etwa 1200 mm
  • Einstellwinkel 90 Grad
Weitere Informationen:
Anzahl der Abstellplätze:
1
Bruttogewicht:
3.25 kg
Farbe:
silber
Marke:
Update Displays
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: fahrrad aufhänger, Abstellsystem, Fahrrad, Fahrrad-Abstellsystem, Fahrrad-Parksystem, FahrradAbstellsystem, Fahrradhalter, FahrradParksystem, Fahrradständer, Hängeständer, Parksystem, Wandeinhängung, Wandständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.