Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Mono CCE 4,2mmx6m transparent grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller Mono CCE 4,2mmx6m transparent grün
Korrekturroller Mono CCE 4,2mmx6m transparent grün
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBCTCCE4B
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-CCE4-B
EAN/GTIN:
     4003198403178
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 4.2mm x 6m
  • Korrekturroller MONO CCE
  • extra-klein und handlich
  • mittiges Abrollen, für Links- und Rechtshänder geeignet
  • reißfestes Easy Write Tape für besonders sauberes Überschreiben
  • flexibel gelagerte Spitze
  • vollständig abrollbar
  • mit Schutzkappe
  • Anteil recyceltes Material am Gesamtgewicht: ca. 72 %
  • 4,2 mm x 6 m
  • Einweg
  • schattenfrei kopierbar
Weitere Informationen:
Bandbreite:
4,2 mm
Bandlänge:
6 m
Besonderheiten:
mittig abrollbar
Breite:
27 mm
Bruttogewicht:
0.005 kg
Farbe:
transparent/grün
Farbname:
transparent/grün
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Korrekturmittelart:
Korrekturroller
Marke:
Tombow
nachfüllbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrekturroller tombow, Korrektur, Korrekturband, Roller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.