| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TOMBBCZLC21 Herst.-Nr.: BC-ZLC21 EAN/GTIN: 4003198200609 |
| |
|
| | |
| - Der Kugelschreiber ZOOM L105 City ist das Schreibgerät für den trendbewussten Großstädter
- Mit seinem dynamischen Design, der seidigen Oberfläche und den modernen Farben trifft er das Lebensgefühl einer lebendigen Großstadt und den aktuellen Zeitgeist
- Durch die angenehme Haptik und das perfekt ausbalancierte Gewicht wird Schreiben mit dem ZOOM L105 City zu einem Erlebnis
- Materialien: lackiertes Messing (Gehäuse), Stahl (Clip)
- Minenfarbe: schwarz
- Kugeldurchmesser: 0,7 mm
- Nachfüllbar
- Mine: BR-VS-33
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0430 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | weiß | Farbe des Clips: | silber | Händigkeit: | beidhändig | Marke: | Tombow | Material: | Metall | Minensystem: | BR-VS | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |