| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA59971-00002 Herst.-Nr.: 59971-00002 EAN/GTIN: 4042448111371 |
| |
|
| | |
| - Korrekturroller tesa Roller Korrigieren ecoLogo Nachfüllroller
- Nachfüllbar
- Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß, ohne Lösungsmittel
- Praktisch und Handlich
- Größe (B x H x L): 140 x 24 x 95 mm
- Gehäusefarbe: blau
- Bandgröße (L x B): 14 m x 4,2 mm
- Packungs-Inhalt: Nachfüllroller.
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 4,2 mm | Bandlänge: | 14 m | Breite: | 140 mm | Bruttogewicht: | 0.047 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | konfliktmaterialfrei: | ja | Korrekturmittelart: | Korrekturroller | Marke: | Tesa | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 2,72* | € 4,08* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 2,75* | € 4,16* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,13* | € 5,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,92* | € 6,92* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 18,37* | € 26,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|