Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm standard 15mmx33m transparent 10 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klebefilm tesafilm standard 15mmx33m transparent 10 Rollen
Klebefilm tesafilm standard 15mmx33m transparent 10 Rollen
Artikel-Nr.:
     467-#TESA57387-00001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57387-00001
EAN/GTIN:
     4042448049698
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
  • Klebefilm tesafilmstandard
  • Werkstoff: PP
  • Unsichtbar
  • Schattenfrei kopierbar
  • Lichtpausfähig
  • Reißfest
  • Alterungsbeständig
  • Multifunktional, Reißfest, Klebestark, Unsichtbar
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.269 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Kerndurchmesser:
26 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
10 Rollen
Rollenlänge:
33 m
unsichtbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm transparent 33 m x 15 mm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 57387, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
135
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,26*
Lager 467
nicht lagernd
48
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,74*
€ 6,14*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,06*
€ 7,17*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,08*
€ 7,18*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,41*
€ 7,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 0,474* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Packungen
Mindestbestellmenge: 48 Packungen ( entspricht € 294,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05696-00010-00
ab € 19,46*
Zubehör
tesa
56172-00003-01
ab € 5,63*
Zubehör
tesa
57550-00014-01
ab € 2,24*
Zubehör
tesa
58800-00012-02
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.