Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller Easy Cut Compact 33mx19mm schwarz + 2x tesafilm matt-unsichtbar


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Tischabroller Easy Cut Compact 33mx19mm schwarz + 2x tesafilm matt-unsichtbar
Tischabroller Easy Cut Compact 33mx19mm schwarz + 2x tesafilm matt-unsichtbar
Tischabroller Easy Cut Compact 33mx19mm schwarz + 2x tesafilm matt-unsichtbar
Artikel-Nr.:
     467-#TESA538320000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53832-00000
EAN/GTIN:
     4042448242013
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
  • Tischabroller 'Compact'
  • Modernes, kompaktes Design
  • standfest dank abwaschbarem tesa Stop Pad
  • für alle Rollen bis 33m:19mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0471 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
GPSR:
tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße, 1, 22848, Norderstedt, Deutschland, www.tesa.com, info@tesa.com, +49 40 88899 0
Kerndurchmesser:
25 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
Kunststoff
max. Breite des Klebebandes:
19 mm
max. Länge des Klebebandes:
33 m
nachfüllbar:
ja
Produktbezeichnung:
Tischabroller
Weitere Suchbegriffe: Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller tesa, klebefilm, 53832, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, Klebestreifen, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Satz
€ 5,87*
ab € 5,89*
€ 7,67*
1 Tag
14
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 5,91*
€ 8,29*
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 5,98*
€ 8,31*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 6,36*
€ 8,83*
2 Tage
5
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 8,83*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 7,67*
€ 9,13
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,38*
€ 8,78
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 7,37*
€ 8,77
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 7,35*
€ 8,75
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,89*
€ 7,01
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 76,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.