Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#TESA53828-00000 Herst.-Nr.: 53828-00000 EAN/GTIN: 4042448230294 |
| |
|
|  |  |
 | - tesa Easy Cut Compact Tischabroller
- mit Stop-Pad für sicheren Stand
- Bandgröße max. (L x B): 33 m x 19 mm
- Farbe: schwarz
- Ausführung der Lieferzusammenstellung: Tischabroller + 1 Rolle 33m x 19mm matt unsichtbar
Weitere Informationen:  |  | Besonderheiten: | mit Stop-Pad für sicheren Stand | Bruttogewicht: | 0.0144 kg | Farbe: | schwarz | gefüllt: | ja | GPSR: | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße, 1, 22848, Norderstedt, Deutschland, www.tesa.com, info@tesa.com, +49 40 88899 0 | Marke: | Tesa | Material: | Kunststoff | max. Breite des Klebebandes: | 19 mm | max. Länge des Klebebandes: | 33 m | nachfüllbar: | ja | Produktbezeichnung: | Tischabroller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 467 | |  | | 8 |  | € 5,87* | ab € 4,27* | € 5,66* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,44* | € 6,35* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,62* | € 8,11* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,68* | € 8,11* |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 7,06* | € 9,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 45,28* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|