Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelkleber
>
Artikel
Allzweckkleber formbar VE=8 Stück (8x3,5 g) schwarz/weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#TESA412820000100
Hersteller:
Sugru
Herst.-Nr.:
41282-00001-00
EAN/GTIN:
4063565069130
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
formbarer Allzweckkleber
Kleber für kreatives Reparieren, Basteln, Heimwerken im Innen- und Außenbereich.
Dank der fortschrittlichen Silikontechnologie haftet Sugru zuverlässig auf vielen Materialien wie Glas, Keramik, Holz, Metall, Kunststoff usw.
Sugru ist weich, von Hand formbar und ermöglicht das Reparieren, Optimieren und Kreieren auch dort, wo herkömmliche Flüssigkleber an ihre Grenzen stoßen.
Sie können sogar Gegenstände ohne Bohren aufhängen.
Sugru ist extrem widerstandsfähig, stoßdämpfend, wasserfest, temperatur- und UV-beständig, spül-/waschmaschinenfest, sowie elektrisch isolierend
Sugru haftet nicht auf ölhaltigen Kunststoffen wie Polypropylen, Polyethylen oder Teflon.
Lassen Sie im Zusammenhang mit Elektrizität Vorsicht walten.
Nur für kleine Reparaturen an Unterhaltungselektronik mit niedriger Stromstärke und unter 24 Volt geeignet
Je nach Dicke des Auftrags und bei Projekten mit hohen Lasten lassen Sie Sugru bis zu 48 Stunden lang vollständig aushärten.
Weitere Informationen:
auswaschbar:
nein
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
0.0008 kg
Farbe:
schwarz, weiß
feuchtigkeitsbeständig:
ja
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
GPSR:
Tesa SE (Sugru), Hugo-Kirchberg-Straße, 1, 22848, Norderstedt, Deutschland, https://sugru.com, info@sugru.com, +49 40-88899-0
Importdatum:
20.11.2020
Inhalt:
28 g
Marke:
Sugru
Packungsinhalt:
8x3,5g
Produktbezeichnung:
Allzweckkleber
Verwendung für:
Glas, Keramik, Holz, Metall, Kunststoff (kein PP, PE und Teflon)
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Klebstoff
Weitere Suchbegriffe:
Vielzweckkleber
,
Bastel-Kleber
,
Bastelkleber
,
Bastelklebstoff
,
Bastelleim
,
Kreativkleber
,
alleskleber
,
Allzweckkleber
,
Glaskleber
,
Kleber
,
Klebstoff
,
Kunststoffkleber
,
Reparaturkleber
,
Sugru
,
Tesa
,
wasserbeständig
,
witterungsbeständigtemperaturbeständig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,16*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Allzweckkleber formbar VE=8 Stück (8x3,5 g) Mulicolor
Sugru
41283-00001-00
€ 14,15*
Ähnlich
Allzweckkleber formbar VE=8 Stück (8x3,5 g) rot/blau/gelb/schwarz/weiß
Sugru
41284-00001-00
€ 14,14*
Ähnlich
Allzweckkleber formbar VE=8 Stück (8x3,5 g) schwarz
Sugru
41286-00001-00
€ 14,29*
Ähnlich
Allzweckkleber formbar VE=8 Stück (8x3,5 g) schwarz/weiß/grau
Sugru
41281-00001-00
€ 14,29*
Ähnlich
Allzweckkleber formbar VE=8 Stück (8x3,5 g) schwarz/weiß/grün/braun/grau
Sugru
41285-00001-00
€ 14,16*
Ähnlich
Allzweckkleber formbar VE=8 Stück (8x3,5 g) weiß
Sugru
41287-00001-00
€ 14,20*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.