| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA40255-00000 Herst.-Nr.: 40255-00000 EAN/GTIN: 4042448447661 |
| |
|
| | |
| - Der tesa hukk Seifenspender lässt sich dank der patentierten Klebelösung mühelos anbringen und jederzeit wieder ablösen.
- Die Wandmontage ist einfach, weil Sie nicht bohren müssen und somit keine Schäden am Untergrund verursachen.
- Nach 12 Stunden erreicht die Klebmasse ihre maximale Haltekraft (bis 6kg).
- Das Design des Seifenspenders besticht mit einer Kombination aus satiniertem Glas, glänzendem Edelstahl und einem Mix aus eckigen und runden Formen.
- Mit dieser Optik ist er ein Blickfang in jedem Bad.
- Mit einem neuen Adapter (BK20) können Sie den Seifenspender wiederverwenden.
- Abmessung: HxBxT 170x127x110mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 127 mm | Bruttogewicht: | 0.2470 kg | Farbe: | transluzent | Höhe: | 170 mm | Marke: | Tesa | Material: | Glas | Tiefe: | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender edelstahl, cremeseifenspender, seifenspender tesa, Seifenablage, Seifenhalter, Seifenschale, Seifenspender40255 |
| | |
| |