Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesafix 4964 doppelseitig Gewebeträger 19mmx50m farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebeband tesafix 4964 doppelseitig Gewebeträger 19mmx50m farblos
Klebeband tesafix 4964 doppelseitig Gewebeträger 19mmx50m farblos
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04965-00008
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04965-00008
EAN/GTIN:
     4005800151712
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • tesafix 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse
  • Es ist mit einer roten Folie abgedeckt
  • tesafix 4965 zeichnet sich durch gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist
  • tesafix 4965 ist UL-gelistet unter MH/18055
  • Anwendung: Für Montage von ABS-Teilen in der KFZ-Industrie, zum selbstklebend Ausrüsten von Gummi und EPDM-Profilen, Leistenverklebung in der Möbelindustrie, Verschließen von Isolierrohrschalen, Display- (z.B. für Handys) und Schilderverklebung, Ausrüstung von Bleiprofilen, Cabrioverdeckverklebung, Endlosverklebung von Alu-Blechen
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.282 kg
doppelseitig:
ja
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Materialstärke:
390 mic
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelklebeband 50m tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, 04965, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Folienband, Gewebe, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Heimwerkerband, Klebeband, Reparaturband, Textilband, Textilklebeband
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 11,30*
€ 15,68*
4 Tage
199
16
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 12,07*
€ 17,46*
5 Tage
199
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,08*
€ 18,08*
Lager 467
26 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,88*
€ 25,33*
1 Tag
30
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,08*
€ 26,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 160 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 400 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4176* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 405,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
544.08
ab € 2,48*
Zubehör
MARTOR
564001.00
ab € 17,10*
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.