Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesafix 4964 doppelseitig Gewebeträger 12mmx50m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband tesafix 4964 doppelseitig Gewebeträger 12mmx50m weiß
Klebeband tesafix 4964 doppelseitig Gewebeträger 12mmx50m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04964-00073
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04964-00073
EAN/GTIN:
     4005800018572
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • tesafix 4964 besteht aus einem reißfesten, flexiblen Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse beschichtet ist
  • Das Produkt ist aufgrund seines sehr hohen Massepolsters speziell für Verklebungen auf rauen Untergründen sowie auf unpolaren Oberflächen (PP, PE) geeignet
  • tesafix 4964 läßt sich von allen sauberen und spaltfesten Oberflächen leicht entfernen
  • Begrenzte Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
  • Anwendung: Endloskleben von Gewebebahnen, Verlegen von Teppichböden, Kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern.
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Bruttogewicht:
0.285 kg
doppelseitig:
ja
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Materialstärke:
390 mic
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, 04964, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Folienband, Gewebe, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Heimwerkerband, Klebeband, Reparaturband, Textilband, Textilklebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 8,69*
€ 12,87*
4 Tage
13
12
€ 7,90*
ab € 9,67*
€ 14,32*
5 Tage
13
12
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 15,14*
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 15,85*
€ 19,64*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 22,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,317* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 235,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04964-00076
ab € 33,72*
Sonstiges
tesa
04964-00075-00
ab € 13,72*
Sonstiges
tesa
49640003000
ab € 16,39*
Sonstiges
tesa
49640003300
ab € 24,72*
Sonstiges
tesa
04964-00077-00
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.