Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 4651 19mm x 50m braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewebeband 4651 19mm x 50m braun
Artikel-Nr.:
     467-#TESA046510053900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00539-00
EAN/GTIN:
     4005800224478
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
  • Kennzeichnen, Verpacken, Bündeln, Markieren, Abdichten, Befestigen, Einfassen, Umkleben und Fixieren
  • Auch als Geräusch- und Scheuerschutz sowie für Außenverklebungen geeignet
  • bewährtes, universell einsetzbares Gewebeklebeband aus Zellwollgewebe mit Kunststoffbeschichtung
  • stark klebend, schmiegsam, hohe Wetter- und Reißfestigkeit sowie Wasserdichtheit
  • beschriftbar
Weitere Informationen:
Bandbreite:
19 mm
Besonderheiten:
Extreme Klebekraft, witterungsbeständig, reißfest, strapazierfähig.
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.192 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Gesamtdicke:
0,31 mm
Klebkraft:
3,3 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
13 %
Reißkraft:
100 N/cm
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
130 Grad C (bis 0,5 Stunden)
Trägermaterial:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, tesa gewebeband 19 mm x 50 m, gewebe-band tesa, gewebe band, 04651, 4651, Gewebe, GewebeKlebeband, Klebeband, Packband, tesaband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband, VerpackungsKlebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 20,30875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,93*
€ 255,7667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 211,62*
€ 251,8278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,24*
€ 244,2356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,71*
€ 224,5649
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 182,87*
€ 217,6153
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,47*
€ 193,3393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.