Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 4651 19mm x 25m gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Gewebeband 4651 19mm x 25m gelb
Gewebeband 4651 19mm x 25m gelb
Artikel-Nr.:
     467-#TESA046510011400
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00114-00
EAN/GTIN:
     4005800028168
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Kennzeichnen, Verpacken, Bündeln, Markieren, Abdichten, Befestigen, Einfassen, Umkleben und Fixieren
  • Auch als Geräusch- und Scheuerschutz sowie für Außenverklebungen geeignet
  • bewährtes, universell einsetzbares Gewebeklebeband aus Zellwollgewebe mit Kunststoffbeschichtung
  • stark klebend, schmiegsam, hohe Wetter- und Reißfestigkeit sowie Wasserdichtheit
  • beschriftbar
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.2000 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Gesamtdicke:
0,31 mm
Klebkraft:
3,3 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
13 %
Reißkraft:
100 N/cm
Rollenlänge:
25 m
Temperaturbeständigkeit:
130 Grad C (bis 0,5 Stunden)
Trägermaterial:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband gelb 19,0 mm x 25,0 m, duck tape, panzer-band gelb, 04651, 4651, Gewebe, GewebeKlebeband, Klebeband, Packband, tesaband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband, VerpackungsKlebeband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 7,02*
€ 9,55*
1
pro Rolle
€ 5,46*
ab € 7,49*
€ 10,18*
5 Tage
19
16
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 6,94*
€ 10,43*
6 Tage
19
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 10,98*
Lager 467
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 10,11*
€ 12,48*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 199,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 15,97*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,37*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,68*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,51*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,94*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,34*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,11*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,34*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,08*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,14*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,34*
Ähnlich
tesa
04651-00509-00
ab € 12,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.