| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEN5174 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5174 EAN/GTIN: 4003630011237 |
| |
|
| | |
| - Pilotenkoffer Leipzig
- Maße Laptopfach: BxHxT 42x30x5cm
- mit Zahlenkombinationsschloss
- mit Griff
- mit Unterlagentrennfach A4, Laptopfach, Hauptfach
- Material: Leder
- Farbe: schwarz
- Außenmaße: BxHxT 48,5x38,5x26cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 485 mm | Breite außen: | 48.5 cm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 395 mm | Höhe außen: | 39.5 cm | Laptopfach enthalten: | ja | Marke: | k.A. | Material: | Leder | Tiefe: | 260 mm | Tiefe außen: | 26 cm | Trolley: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenkoffer, Dokumentenkoffer, Koffer, Pilotenkoffer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 121,14* | € 156,74* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 127,34* | € 159,84* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 141,32* | € 175,81* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 153,02* | € 188,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|