| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH0360119 Herst.-Nr.: 0360119 EAN/GTIN: 4250108804307 |
| | |
|
| | |
| - Erste-Hilfe-Koffer Spezial Maschinenbau für Betriebsverbandkasten für den gesamten Maschinenbaubereich.
- Unterschiedliche Gefährdungen erfordern unterschiedliche Ausstattungen
- In dieser Spezial-Serie wurden auf Basis der aktuellen DIN-Normen für Betriebsverbandkästen die Inhalte individuell berufsrisikobezogen erweitert und werden somit den unterschiedlichen Anforderungen in Industrie, Handel und Dienstleistung gerecht
- Inhalt: Basis-Ausstattung Erste-Hilfe-Material entsprechend der aktuellen Norm nach DIN 13157 für Betriebsverbandkästen plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung.
- Erste-Hilfe-Koffer Modell MT-CD
- Maße: 400 x 300 x 150 mm
- Material: ABS-Kunststoff in orange
- Inkl. Wandhalterung mit 90 Grad Stopp-Arretierung
- Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar
- Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung
- Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen
- So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
- Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend
- Signalwort: Gefahr
- betrifft die Inhaltsstoffe: Wundmed Kühlspray 100 ml, Art.-Nr. 1012043, Söhngen Handreinigungstuch, Art.-Nr. 1009307
Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm | Farbe: | orange | GHS-Kennzeichnung: | GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend | Höhe: | 300 mm | Inhalt nach DIN: | 13157 | Marke: | Söhngen | Material: | Kunststoff | GHSSIGNAL: | G | Tiefe: | 150 mm | Gefahrenhinweis: | Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | Verursacht Hautreizungen. | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, söhngen verbandkasten, verbandskästen, betriebsverbandkasten inhalt, Erste, hilfe, Sanitätskasten, Sanitätsset, Unfallset, Verbandskasten, Verbandsmaterial, Verbandsset |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,28* | € 149,03* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 163,08* | € 192,26* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,82* | € 224,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,27* | € 250,24* | | | | | 90 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,50* | € 254,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|