Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Verbandkasten GGVSEB SN-CD DIN 13164 orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Verbandkasten GGVSEB SN-CD DIN 13164 orange
KFZ-Verbandkasten GGVSEB SN-CD DIN 13164 orange
KFZ-Verbandkasten GGVSEB SN-CD DIN 13164 orange
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0301012
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301012
EAN/GTIN:
     4250108801856
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
  • Erste-Hilfe-Ausstattung nach DIN 13164 (Kraftfahrzeug-Verbandkasten), zusätzlich mit GGVSEB-Schutzausrüstung
  • Inhalt: Füllung Standard DIN 13164 KFZ Verbandkasten
  • Schutzbrille-Vollsicht EN 166
  • Handschuhe Neopren 30 cm Paar
  • oculav NIT Augenspülung 250 ml Sterillösung
  • 3 Trinkwasserkonserve a 100 ml
  • 1 SIRIUS Rettungsdecke silber-gold 210 x 160 cm
  • 1 Einmal-Schürze 81 x 125 cm
  • Erste-Hilfe-Koffer Modell SN-CD
  • Material: ABS-Kunststoff in orange
  • inkl. Wandhalterung mit 90 Grad -Stopp-Arretierung
  • Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar
  • Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung
  • Maße: 310 x 210 x 130 mm
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Farbe:
orange
Höhe:
210 mm
Inhalt nach DIN:
13164
Marke:
Söhngen
Material:
Kunststoff
Tiefe:
130 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 88,03*
€ 107,33*
1
€ 4,95*
ab € 106,43*
€ 130,27*
1
€ 4,95*
ab € 107,19*
€ 130,27*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 121,80*
€ 147,99*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 141,81*
€ 173,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,82*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
k.A.
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.