Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adventskalender Wellness 'Nimm Dir Zeit' bestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adventskalender Wellness 'Nimm Dir Zeit' bestückt
Adventskalender Wellness 'Nimm Dir Zeit' bestückt
Adventskalender Wellness 'Nimm Dir Zeit' bestückt
Adventskalender Wellness 'Nimm Dir Zeit' bestückt
Adventskalender Wellness 'Nimm Dir Zeit' bestückt
Artikel-Nr.:
     467-#ROTH80658
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     80658
EAN/GTIN:
     4028279806587
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
  • Themen-Adventskalender
  • Inhalt: z.B. Badezusätze, Cremes und Zubehör
  • Ausgefallen: Für alle Männer und Frauen, die in der Vorweihnachtszeit gern überrascht werden wollen, ist dieser Kalender perfekt. Egal ob Alt oder Jung, hier ist für jeden etwas dabei.
  • Originell: Enthält täglich etwas für die Körperpflege oder zur Entspannung aus einer Vielfalt von aromatischen Badezusätzen, Seifen und weiteren Hygiene-Artikeln.
  • Abwechslung: Durch das Adventsset wird kein Tag im Advent langweilig, da die 24 verschiedenen Inhalte für tägliche Spannung und Probierfreude sorgen.
  • Geschenkset: Der Weihnachtskalender mit duftenden Badeartikeln wie Schaumbäder, Badesalz oder Körperpeeling, ist die perfekte Geschenkidee für alle Kosmetik-Fans in der Familie und unter Freunden.
  • Nachhaltig: Der Türchenkalender wird in liebevoller Handarbeit in Deutschland gefertigt. Dabei werden nachhaltige, zertifizierte Materialien eingesetzt.
  • Für wen? Erwachsene
  • Maße: BxTxH 450x40x340mm
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
0.5300 kg
gefüllt:
ja
Höhe:
340 mm
Kalenderart:
Adventskalender
Marke:
Roth
Motiv:
Nimm dir Zeit
Packungsinhalt:
24 Wellness-Artikel
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: roth adventskalender, adventskalender, Adventkalender, Geschenkkalender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 18,82*
€ 26,56*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,80*
€ 26,70*
1 Tag
12
€ 5,49*
ab € 21,44*
€ 30,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.