Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homeoffice-Klapptisch BxTxH 115x33cm Platte Melamin weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homeoffice-Klapptisch BxTxH 115x33cm Platte Melamin weiß
Homeoffice-Klapptisch BxTxH 115x33cm Platte Melamin weiß
Homeoffice-Klapptisch BxTxH 115x33cm Platte Melamin weiß
Homeoffice-Klapptisch BxTxH 115x33cm Platte Melamin weiß
Homeoffice-Klapptisch BxTxH 115x33cm Platte Melamin weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA1997FG04
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     1997FG04
EAN/GTIN:
     8427951149978
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch weiß 120x60
  • Klapptisch aus 19mm Melamin mit einem Wandbefestigungssystem aus Stahl mit einfach leicht zu aktivierenden Klappsystem.
  • Perfektes System, um jeden noch so kleinen Raum im Haus zu nutzen, welches unsere Tafeln aus den Serien NATURAL und SKINWHITEBOARD ergänzt.
  • Klappsystem mit einfachem, komfortablem und effizientem Design.
  • maximale Traglast: ca. 50kg
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
zum Klappen, platzsparend
Breite:
1150 mm
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Fußes:
silber
Marke:
Rocada
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
max. Traglast:
50 kg
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, Homeoffice, Homeoffice-Schreibtisch, HomeofficeSchreibtisch, Klappschreibtisch, Schreibtisch, Wand, Wand-Klapptisch, WandKlapptisch, Wandtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,18*
€ 214,13*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 191,02*
€ 240,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,33*
€ 285,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 220,30*
€ 262,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
1997FG01
ab € 170,48*
Ähnlich
Rocada
1997FG08
ab € 171,01*
Ähnlich
Rocada
1997FG02
ab € 170,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.