Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltplaner Miniplaner 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunstleder Soft hellbraun 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltplaner Miniplaner 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunstleder Soft hellbraun 2025
Faltplaner Miniplaner 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunstleder Soft hellbraun 2025
Faltplaner Miniplaner 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunstleder Soft hellbraun 2025
Faltplaner Miniplaner 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunstleder Soft hellbraun 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7045425755
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7045425755
EAN/GTIN:
     4003273786387
Suchbegriffe:
Falt-Kalender
Faltkalender
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
  • Modell Miniplaner d 15
  • Kalendereinlage auswechselbar
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • Kalendarium 15-teilig
  • Kunstleder-Einband
  • hellbraun
  • mit Suchklappe, Klarsichttasche und Karten-Einsteckfächern
  • 100 g/qm
  • Offsetpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Monat
  • Stundeneinteilung von 7 - 19 Uhr
  • grau/gelb
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • Dezember Vorjahr bis März Folgejahr
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 16 Seiten
Weitere Informationen:
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.059 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
hellbraun
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Taschenkalender, Taschenplaner, faltkalender 1m/2s 87x153mm, falt-kalender rido, falt kalender, 704542575, d15, Faltplaner, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.