Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkalendarium TM11 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ersatzkalendarium TM11 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2025
Ersatzkalendarium TM11 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7040200005
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7040200005
EAN/GTIN:
     4003273786196
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage
  • Modell TM 11
  • Kalendereinlage Modell TM 11
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 40 Seiten
  • Karton-Umschlag
  • geheftet
  • 80 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Monat
  • schwarz/burgund
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 3 Seiten Monatsplan Oktober - Dezember Vorjahr, 4 Seiten April bis Dezember Folgejahr
  • Januar aktuelles Jahr bis März Folgejahr
  • 2 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
40
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.026 kg
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: kalendereinlage 1 monat auf 2 seiten, kalender einlage, rido kalendereinlage, 11, 7040200, Einlagen, Ersatzeinlagen, Ersatzkalendarium, Ersatzkalender, Kalendarium, Kalender, Kalender-Einlagen, KalenderEinlagen, TM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,39*
€ 24,2641
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.