Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querkalender Young Line 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Leinen Wild Flowers mint 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Querkalender Young Line 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Leinen Wild Flowers mint 2025
Querkalender Young Line 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Leinen Wild Flowers mint 2025
Querkalender Young Line 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Leinen Wild Flowers mint 2025
Querkalender Young Line 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Leinen Wild Flowers mint 2025
Querkalender Young Line 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Leinen Wild Flowers mint 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7036331005
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7036331005
EAN/GTIN:
     4003273786097
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
  • Blattgröße 29,7 x 10,5 cm
  • 128 Seiten
  • Leinen-Einband
  • Wire-O-Bindung
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • Druckfarbe braun
  • 12 Seiten Montasplan aktuelles Jahr
  • Ferientermine Deutschland und Österreich
  • 2 Seiten Notizen, 4 Seiten Timetable


Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
128
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
29,7x10,5cm
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.255 kg
Einbandmaterial:
Leinen
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
mint
Höhe:
105 mm
Kalenderart:
Tischkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,20001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 8,06667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,12*
€ 42,9828
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,28001*
€ 40,79321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,49002*
€ 36,28312
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,52*
€ 35,1288
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,20001*
€ 28,79801
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.