Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querkalender Septant 30,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Prestige Kunstleder braun 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querkalender Septant 30,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Prestige Kunstleder braun 2025
Querkalender Septant 30,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Prestige Kunstleder braun 2025
Querkalender Septant 30,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Prestige Kunstleder braun 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7036125705
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7036125705
EAN/GTIN:
     4003273786028
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
  • Modell septant
  • mit gedruckten Monatstabs an der unteren Längsseite
  • Blattgröße 30,5 x 10,5 cm
  • 128 Seiten
  • Kunstleder-Einband Prestige
  • braun
  • Wire-O-Bindung
  • 80 g/qm
  • Schreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • Stundeneinteilung von 7 - 20 Uhr
  • grau/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr, Folgejahr
  • 3 Seiten Monatsübersicht Folgejahr (Januar- Juni)
  • 6 Seiten Adressen
  • 9 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
128
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
30,5x10,5cm
Breite:
305 mm
Breite des Blattes:
305 mm
Bruttogewicht:
0.258 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
braun
Höhe:
105 mm
Höhe des Blattes:
105 mm
Kalenderart:
Querkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Tischquerkalender, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, rido/idé schreibtischquerkalender 30,5 x 10,5 cm, querkalender, querkalender rido, 703612570, Arbeitsplatzkalender, Kalender, Manhattan, Querterminbuch, septant, Spiralkalender, Umlegkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.