Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner Personal- und Urlaubsplaner 86x61cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahresplaner Personal- und Urlaubsplaner 86x61cm 2025
Jahresplaner Personal- und Urlaubsplaner 86x61cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7033700005
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7033700005
EAN/GTIN:
     4003273788190
Suchbegriffe:
7033700
Jahreskalender
Kalender
Personalplaner
  • für 30 Personen, für Urlaubs- und Projektplanung, Maschineneinsatz, Jahresstatistik
  • 86 x 61 cm
  • gerollt, einzeln eingeschweißt
  • 135 g/qm
  • 1 Seite = 12 Monate
  • schwarz/rötel
  • mit Ferienterminen und Feiertagsübersicht
Weitere Informationen:
Blattformat:
86x61cm
Breite:
860 mm
Breite des Blattes:
860 mm
Bruttogewicht:
0.072 kg
Einbandmaterial:
Papier
Einteilung:
12 Monate/Seite
Höhe:
610 mm
Höhe des Blattes:
610 mm
Kalenderart:
Plakatkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
135 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Urlaubsplaner, Wandkalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 3,37*
€ 6,22*
€ 5,50*
ab € 3,45*
€ 7,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.